RITTAL - Bügelgriff für Frontplattenabmessung 482, 6 mm (19 Zoll)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6107200
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 79070000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177229686
Sonepar Artikelnummer
120407157
Hersteller Artikelnummer
6107200
Hersteller Typ
CP6107200
Hersteller Artikel Nr.:
6107200
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.594 kg
CP Bügelgriff, Für Frontplatte 482,6 mm


