Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bundle Blue e+ IT, SK Dachaufbau-Kühlgerät 1,6 kW, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bundle Blue e+ IT, SK Dachaufbau-Kühlgerät 1,6 kW, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3312800

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177942431

Sonepar Artikelnummer

120927288

Hersteller Artikelnummer

3312800

Hersteller Typ

SK3312800

Hersteller Artikel Nr.:

3312800

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Mit Temperaturregelung:

Nein

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0 °C

Breite:

700 mm

Höhe:

308 mm

Tiefe:

560 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

50.000 kg

Blue e+ IT für IT-Anwendungen, 1,6 kW Bundle, bestehend aus diesen Einzelkomponenten: Dachaufbau-Kühlgerät (3185.730), IoT Interface (3124.300), Temperaturfühler (3124.400), Verbindungskabel (7030.091), Klett-Kabelhalter (7111.350), BHT: 700x308x560 mm