RITTAL - Bürstenleiste, hochdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7825375
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177552784
Sonepar Artikelnummer
120256960
Hersteller Artikelnummer
7825375
Hersteller Typ
DK7825375
Hersteller Artikel Nr.:
7825375
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
0.650 kg


