Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bürstenleiste, L: 2000 mm, für Blechstärke: 0,6-1,5 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bürstenleiste, L: 2000 mm, für Blechstärke: 0,6-1,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7072200

  • Bürstenlänge - 0 mm

  • Länge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177221642

Sonepar Artikelnummer

120252045

Hersteller Artikelnummer

7072200

Hersteller Typ

DK7072200

Hersteller Artikel Nr.:

7072200

Bürstenlänge:

0 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96035000

Gewicht:

0.433 kg

Bürstenleiste, Art.Nr. 7072.200 Bürstenleiste, L: 2000 mm, für Blechstärke: 0,6-1,5 mm Borstenlänge: 30 mm Kunststoffmantel: 18 mm Aufsteckbare Fläche: 10 mm Maximale Ausbruchhöhe: 38 mm