RITTAL - Bürstenleiste, vertikal für TS/TE, H:2000mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7827544
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177552845
Sonepar Artikelnummer
120256965
Hersteller Artikelnummer
7827544
Hersteller Typ
DK7827544
Hersteller Artikel Nr.:
7827544
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
1.800 kg


