RITTAL - Bypassventil 1/2 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3301900
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177448629
Sonepar Artikelnummer
120494107
Hersteller Artikelnummer
3301900
Hersteller Typ
SK3301900
Hersteller Artikel Nr.:
3301900
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Mit Temperaturregelung:
Nein
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818073
Gewicht:
0.422 kg


