RITTAL - Bypassventil 1 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3301920
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177448643
Sonepar Artikelnummer
120256486
Hersteller Artikelnummer
3301920
Hersteller Typ
SK3301920
Hersteller Artikel Nr.:
3301920
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Mit Temperaturregelung:
Nein
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818073
Gewicht:
1.046 kg


