RITTAL - C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 955mm, f. B/T 1000mm, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4946000
Länge - 0 mm
Breite - 15 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177114630
Sonepar Artikelnummer
120254760
Hersteller Artikelnummer
4946000
Hersteller Typ
SZ4946000
Hersteller Artikel Nr.:
4946000
Länge:
0 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlitzbreite:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Lochbreite:
0 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Tragfähigkeit:
0 kN
Flächenträgheitsmoment ly:
0 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Schichtdicke Oberflächenschutz:
0 µm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Gewicht:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.540 kg


