Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 2 m

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7030093

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177659445

Sonepar Artikelnummer

120494809

Hersteller Artikelnummer

7030093

Hersteller Typ

DK7030093

Hersteller Artikel Nr.:

7030093

Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Kabellänge:

0 m

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.070 kg

CMC III CAN-Bus Verbindungskabel VE = 1 Stück Hiermit kann die PU mit den CAN-Bus Sensoren, - Units, -Steuereinheiten als Bus verkabelt werden. Auch zur Verkabelung untereinander. Das Kabel dient zur Informations- und Energieübertragung der einzelnen CAN-Bus Einheiten. Technische Daten: Stecker 1: RJ45 Stecker 2: RJ45 Länge: 2 m Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend Beigelegt in der VE: Kabel und Kabelhalter