Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CB Geräteadapter 100A, 3-polig, Leitungsabgang unten (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CB Geräteadapter 100A, 3-polig, Leitungsabgang unten (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342410

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177503762

Sonepar Artikelnummer

120256526

Hersteller Artikelnummer

9342410

Hersteller Typ

SV9342410

Hersteller Artikel Nr.:

9342410

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.576 kg

CB Geräteadapter bis 100A CB Geräteadapter bis 100A, 3polig, Leitungsabgang unten für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart Anschlussklemme: Rahmenklemme Rundleite: 10 - 35 qmm Klemmraum für lam. Kupferschiene: 10 x 7,8 mm bei UL Anwendungen: AWG 2 -6 Technische Daten Baubreite: 72 mm Länge: 210 mm Elektrische Werte bei IEC Anwendungen: Bemessungsstrom: bis 100A Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V bei UL Anwendungen: Bemessungsstrom: bis 100A Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V System: Rittal RiLine60