Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CB-Geräteadapter 160 A, 3-polig (RiLine Compact)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CB-Geräteadapter 160 A, 3-polig (RiLine Compact)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9635110

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177951846

Sonepar Artikelnummer

120927641

Hersteller Artikelnummer

9635110

Hersteller Typ

SV9635110

Hersteller Artikel Nr.:

9635110

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

0 mm

Max. Stromschienendicke:

0 mm

Breite des Adapters:

90 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.550 kg

SV CB-Geräteadapter 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BH: 90x160 mm, Befestigungsabstand 30 mm (RiLine Compact)