RITTAL - CB-Geräteadapter 160 A, 3-polig, Universal Fix, Abg. oben B: 81 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9360603
Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 160 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196011227
Sonepar Artikelnummer
121368013
Hersteller Artikelnummer
9360603
Hersteller Typ
RX 9360.603
Hersteller Artikel Nr.:
9360603
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
160 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
81 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.220 kg


