Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CB Geräteadapter 160A, 4-polig, Leitungsabgang oben (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CB Geräteadapter 160A, 4-polig, Leitungsabgang oben (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342504

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177551756

Sonepar Artikelnummer

120257566

Hersteller Artikelnummer

9342504

Hersteller Typ

SV9342504

Hersteller Artikel Nr.:

9342504

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

120 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

18.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.225 kg

CB Geräteadapter bis 160A CB Geräteadapter bis 160A, 4polig, Leitungsabgang oben für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm bei UL Anwendungen: AWG 2 MCM 250 Technische Daten Baubreite: 120 mm Länge: 277 mm Elektrische Werte bei IEC Anwendungen: Bemessungsstrom: bis 160A Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V bei UL Anwendungen: Bemessungsstrom: bis 125A Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V System: Rittal RiLine60