Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CB-Geräteadapter 400 A, 3-polig, Universal Fix, B: 140 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CB-Geräteadapter 400 A, 3-polig, Universal Fix, B: 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9360625

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177997073

Sonepar Artikelnummer

121368016

Hersteller Artikelnummer

9360625

Hersteller Typ

RX 9360.625

Hersteller Artikel Nr.:

9360625

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

400 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

145 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

3.600 kg

RX CB-Geräteadapter 400 A, 3-polig, Ausführung: Universal Fix, B: 140 mm