RITTAL - CB-Geräteadapter 500A, 4-polig, Leitungsabgang unten (60 mm) - ABB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9345704
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 0 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684515
Sonepar Artikelnummer
120495361
Hersteller Artikelnummer
9345704
Hersteller Typ
SV9345704
Hersteller Artikel Nr.:
9345704
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
185 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.980 kg


