Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CB-Geräteadapter 630 A, 3-polig, Easy Fix, B: 140 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CB-Geräteadapter 630 A, 3-polig, Easy Fix, B: 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9360535

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177997110

Sonepar Artikelnummer

121368011

Hersteller Artikelnummer

9360535

Hersteller Typ

RX 9360.535

Hersteller Artikel Nr.:

9360535

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

630 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

5.000 kg

RX CB-Geräteadapter 630 A, 3-polig, Ausführung: Easy Fix, B: 140 mm