Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CB-Geräteadapter 630A, 3-polig, Leitungsabgang oben (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CB-Geräteadapter 630A, 3-polig, Leitungsabgang oben (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9345700

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177680005

Sonepar Artikelnummer

120495360

Hersteller Artikelnummer

9345700

Hersteller Typ

SV9345700

Hersteller Artikel Nr.:

9345700

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

3.600 kg

SV CB-Geräteadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, mit Anschlussbändern