RITTAL - CD-/DVD-Box, Fassungsvermögen max. 10 CDs/DVDs, Polyamid, RAL 7033

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2446000
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177023185
Sonepar Artikelnummer
120258272
Hersteller Artikelnummer
2446000
Hersteller Typ
SZ2446000
Hersteller Artikel Nr.:
2446000
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
0 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.250 kg


