RITTAL - CMC III Door Control Modul DCM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030501
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - sonstige
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177951570
Sonepar Artikelnummer
120712176
Hersteller Artikelnummer
7030501
Hersteller Typ
DK7030501
Hersteller Artikel Nr.:
7030501
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
1
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Leistungsaufnahme:
0 W
Betriebstemperatur:
0 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90330090
Gewicht:
0.400 kg


