RITTAL - CMC III I/O Unit, 8 Eingänge+4 Ausgänge, max.16 Teilnehmer je PU, 2xRJ45 CAN Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030040
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177659360
Sonepar Artikelnummer
120494798
Hersteller Artikelnummer
7030040
Hersteller Typ
DK7030040
Hersteller Artikel Nr.:
7030040
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.500 kg
CMC III I/O Unit VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Die Unit hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Die Unit wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Die I/O Unit hat 8 digitale Eingänge und 4 Relais-Ausgänge integriert. Mit den digitalen Eingängen können Signale von 3ten Systemen erfasst und im CMC III verarbeitet werden. Über die Relais Ausgänge kann das CMC III Steuerbefehle ausführen oder Meldungen an 3te Systeme abgeben. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Alarmtexte können über die Software der CMC III Processing Unit eingestellt werden, werden aber in der Unit selbst gespeichert. Technische Daten: Digitale Eingänge (Klemme): 8 NC/NO Relais-Ausgang (Klemme): 4 Wechslerkontakt max. 24 V DC,1 A CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Bemessungsspannung: 24V DC BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung, seitlicher und Hutschienen Montagesatz


