RITTAL - CMC III Power Unit, 1 Eingang C14+2 Ausgänge C13, schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030050
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177659377
Sonepar Artikelnummer
120494799
Hersteller Artikelnummer
7030050
Hersteller Typ
DK7030050
Hersteller Artikel Nr.:
7030050
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.400 kg
CMC III Power Unit VE = 1 Stück Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Die Unit hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Die Unit wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Die Power Unit hat einen Eingang mit einem C14 Kaltgeräteanschluss. Der Eingang ist mit 10 A abgesichert und kann mit 100-230V AC versogt werden. Der Energie-Eingang ist über zwei Relais auf zwei C13 Kaltgerätanschlüsse geschaltet. Damit kann das CMC 3 über die Power Unit, Lüfter oder andere Verbraucher mit Energie versorgen, diese ein- / aus- schalten oder über einen im CMC III System angebundenen Temperatursensor automatisch regeln. Mit der Power Unit erfolgt ebenso eine Messung von folgenden elektrischen Werten: 1x Spannung [V] am Eingang 1x Frequenz [Hz] am Eingang 2x Strom [A] an den Ausgängen 2x Wirkleistung [W] an den Ausgängen 2x Arbeit [kWh] an den Ausgängen Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software der CMC III Processing Unit eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert. Technisch Daten Spannungsmessung: Messbereich: 100 bis 230 V 50/60 Hz Messgenauigkeit: +/- 3 % auf dem Messbereichsendwert Auflösung: 1 V Technisch Daten Frequenzmessung: Messbereich: 0 bis 60 Hz Messgenauigkeit: +/- 3% auf dem Messbereichsendwert Auflösung: 1 Hz Technisch Daten Strommessung: Messbereich: 200 mA bis 10 A Messgenauigkeit: +/- 3 % auf dem Messbereichsendwert Auflösung: 0,1 A Technisch Daten Wirkleistungsmessung: Messbereich: 46 W bis 2,3kW Messgenauigkeit: +/- 3 % auf dem Messbereichsendwert Auflösung: 1 W Technisch Daten Arbeitsmessung: Messbereich: 0 bis 100.000 kWh Messgenauigkeit: +/- 3 % auf dem Messbereichsendwert Auflösung: 0,1 kWh Technische Daten: Eingang: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz Sicherung: 10 A Ausgang: 2x C13 100-230 V, in Summe bis 10 A, 50/60 Hz CAN-Bus Buchsen RJ45: 2 Bemessungsspannung: 24 V DC BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung, seitlicher und Hutschienen Montagesatz


