Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CMC-TC el. magn. Ergoform-S f. FR/PS/TC

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CMC-TC el. magn. Ergoform-S f. FR/PS/TC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7320700

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177367470

Sonepar Artikelnummer

120255182

Hersteller Artikelnummer

7320700

Hersteller Typ

DK7320700

Hersteller Artikel Nr.:

7320700

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.760 kg

Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung für CMC-TC Ergoform-S-Griff mit el. magnet. Verriegelung für CMC-TC für FR, PS, TC, VR, TE. Mit Positions- sensor zur Überwachung des Handgriffs und el.mag. Verriegelungseinheit für die Zugangssteuerung. Der Griff enthält eine integrierte Kennung zur automatischen Einrichtung am CMC-TC und wird an die Access Unit angeschlossen. Technische Daten: Bemessungsspannung: 24 V DC Bemessungsstrom: max. 100 mA Temperatur-Einsatzbereich: +5 °C . +40 °C VE = 1 St.