RITTAL - CP Tragarm höhenverstellbar CP 120/120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212120
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177924345
Sonepar Artikelnummer
120642681
Hersteller Artikelnummer
6212120
Hersteller Typ
CP6212120
Hersteller Artikel Nr.:
6212120
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
13.760 kg
Tragarm, höhenverstellbar, für CP 60,CP 120, Gewichtsbereich 10 - 60 kg


