RITTAL - CP Tragarm höhenverstellbar CP 120/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212060
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177924338
Sonepar Artikelnummer
120642680
Hersteller Artikelnummer
6212060
Hersteller Typ
CP6212060
Hersteller Artikel Nr.:
6212060
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
10.800 kg
Tragarm, höhenverstellbar, für CP 60,CP 120, Gewichtsbereich 4 - 30 kg


