RITTAL - CS Betonsockel BxT 800x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9765183
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Beton
Farbe - Beton
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177253551
Sonepar Artikelnummer
121401595
Hersteller Artikelnummer
9765183
Hersteller Typ
CS 9765183
Hersteller Artikel Nr.:
9765183
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Beton
Farbe:
Beton
Breite:
800 mm
Höhe:
965 mm
Tiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7042
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
301.000 kg


