Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CS Direct Air Cooling System (DAC), 48 V DC

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CS Direct Air Cooling System (DAC), 48 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9760342

  • Anzahl der Lüfter - 0

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Volumenstrom, freiblasend - 0 m³/h

  • Breite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121401587

Hersteller Artikelnummer

9760342

Hersteller Typ

CS 9760342

Hersteller Artikel Nr.:

9760342

Anzahl der Lüfter:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Volumenstrom, freiblasend:

0 m³/h

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Bemessungsleistung:

0 W

Geräuschemission:

0 dB(A)

RAL-Nummer:

0

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

9.124 kg

CS Direct Air Cooling System (DAC), für MFG 8, 12, 18, 48 V DC, BHT: 875 x 125 x 313 mm