Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CX Abschlussplatte, für CX Pultmittelteil, für B: 1600 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CX Abschlussplatte, für CX Pultmittelteil, für B: 1600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6730840

  • Komponente des Pultsystems - Abschlussplatte

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177983434

Sonepar Artikelnummer

121401461

Hersteller Artikelnummer

6730840

Hersteller Typ

CX 6730840

Hersteller Artikel Nr.:

6730840

Komponente des Pultsystems:

Abschlussplatte

Breite:

1600 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

7.300 kg

CX Abschlussplatte, für CX Pultmittelteil, für B: 1600 mm, Stahlblech