RITTAL - CX Abschlussplatte, für CX Pultunterteil, für BT: 1200x400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6730920
Komponente des Pultsystems - Abschlussplatte
Breite - 1200 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177983526
Sonepar Artikelnummer
121401464
Hersteller Artikelnummer
6730920
Hersteller Typ
CX 6730920
Hersteller Artikel Nr.:
6730920
Komponente des Pultsystems:
Abschlussplatte
Breite:
1200 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.500 kg


