RITTAL - CX Abschlussplatte, für CX Pultunterteil, für BT: 600x500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6730940
Komponente des Pultsystems - Abschlussplatte
Breite - 600 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177983502
Sonepar Artikelnummer
121401466
Hersteller Artikelnummer
6730940
Hersteller Typ
CX 6730940
Hersteller Artikel Nr.:
6730940
Komponente des Pultsystems:
Abschlussplatte
Breite:
600 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
5.000 kg


