Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CX Aluminiumleiste, L: 1750 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CX Aluminiumleiste, L: 1750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6730800

  • Ausführung - Profil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177994744

Sonepar Artikelnummer

121401457

Hersteller Artikelnummer

6730800

Hersteller Typ

CX 6730800

Hersteller Artikel Nr.:

6730800

Ausführung:

Profil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

1750 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

1.000 kg

CX Aluminiumleiste, L: 1750 mmRITTAL