Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CX Pult-System, Pultmittelteil, B: 1600 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CX Pult-System, Pultmittelteil, B: 1600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6713000

  • Komponente des Pultsystems - Mittelteil

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 745 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177983694

Sonepar Artikelnummer

121401449

Hersteller Artikelnummer

6713000

Hersteller Typ

CX 6713000

Hersteller Artikel Nr.:

6713000

Komponente des Pultsystems:

Mittelteil

Breite:

1600 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

745 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

46.000 kg

CX Pult-System, Pultmittelteil, B: 1600 mmRITTAL