RITTAL - CX Pult-System, Pultoberteil für 3-teiligen Aufbau, B: 1600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6723000
Komponente des Pultsystems - Oberteil
Breite - 1600 mm
Höhe - 515 mm
Tiefe - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177983649
Sonepar Artikelnummer
121401453
Hersteller Artikelnummer
6723000
Hersteller Typ
CX 6723000
Hersteller Artikel Nr.:
6723000
Komponente des Pultsystems:
Oberteil
Breite:
1600 mm
Höhe:
515 mm
Tiefe:
245 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
39.000 kg


