Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - CX Pult-System, Pultoberteil für 3-teiligen Aufbau, B: 600 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - CX Pult-System, Pultoberteil für 3-teiligen Aufbau, B: 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6720000

  • Komponente des Pultsystems - Oberteil

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 515 mm

  • Tiefe - 245 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177983687

Sonepar Artikelnummer

121401450

Hersteller Artikelnummer

6720000

Hersteller Typ

CX 6720000

Hersteller Artikel Nr.:

6720000

Komponente des Pultsystems:

Oberteil

Breite:

600 mm

Höhe:

515 mm

Tiefe:

245 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

15.000 kg

CX Pult-System, Pultoberteil für 3-teiligen Aufbau, B: 600 mm, Stahlblech