RITTAL - CX Pult-System, Pultunterteil, BHT: 800x675x400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6701000
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 800 mm
Höhe - 675 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177983793
Sonepar Artikelnummer
121401439
Hersteller Artikelnummer
6701000
Hersteller Typ
CX 6701000
Hersteller Artikel Nr.:
6701000
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
800 mm
Höhe:
675 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
38.500 kg


