RITTAL - CX Standpult, BHT: 1000x970x400 mm, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6740000
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1000 mm
Höhe - 970 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177983632
Sonepar Artikelnummer
121401470
Hersteller Artikelnummer
6740000
Hersteller Typ
CX 6740000
Hersteller Artikel Nr.:
6740000
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1000 mm
Höhe:
970 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
72.000 kg


