RITTAL - CX Standpult, BHT: 800x970x400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6748000
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 970 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177983601
Sonepar Artikelnummer
121196887
Hersteller Artikelnummer
6748000
Hersteller Typ
CX6748000
Hersteller Artikel Nr.:
6748000
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
970 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
58.000 kg


