RITTAL - Dachblech, belüftet für BxT 800x800 mm zweiteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7826889
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177345423
Sonepar Artikelnummer
120255484
Hersteller Artikelnummer
7826889
Hersteller Typ
DK7826889
Hersteller Artikel Nr.:
7826889
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.578 kg


