RITTAL - Dachblech für VX, BT: 600x1000 mm, IP 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9681660
Breite - 600 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177954052
Sonepar Artikelnummer
120927648
Hersteller Artikelnummer
9681660
Hersteller Typ
SV9681660
Hersteller Artikel Nr.:
9681660
Breite:
600 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.200 kg


