RITTAL - Dachblech IP2X, BxT 1000x600 mm, mit Belüftungsöffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9660255
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177464964
Sonepar Artikelnummer
120495444
Hersteller Artikelnummer
9660255
Hersteller Typ
SV9660255
Hersteller Artikel Nr.:
9660255
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.434 kg


