Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Dachblech IP55, BxT 600x600 mm, geschlossen

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Dachblech IP55, BxT 600x600 mm, geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9671666

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177544253

Sonepar Artikelnummer

120257113

Hersteller Artikelnummer

9671666

Hersteller Typ

SV9671666

Hersteller Artikel Nr.:

9671666

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

0

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

4.755 kg

SV Dachblech, BT: 600x600 mm, IP 55, für TS