RITTAL - Dachhaube für Klimaanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7826750
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 450 mm
Höhe - 144 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177572300
Sonepar Artikelnummer
120257525
Hersteller Artikelnummer
7826750
Hersteller Typ
DK7826750
Hersteller Artikel Nr.:
7826750
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
144 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.960 kg


