RITTAL - Data Rack, 31 HE, BHT: 550x1499,5x750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7391000
Breite - 550 mm
Höhe - 1500 mm
Tiefe - 750 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 31
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177129795
Sonepar Artikelnummer
120113298
Hersteller Artikelnummer
7391000
Hersteller Typ
DK7391000
Hersteller Artikel Nr.:
7391000
Breite:
550 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
31
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
16.781 kg


