RITTAL - Data Rack, 45 HE, zur Aufnahmen von 19''-Komponenten, BHT: 550x2121,8x750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7445000
Breite - 550 mm
Höhe - 2122 mm
Tiefe - 750 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 45
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177130524
Sonepar Artikelnummer
120113302
Hersteller Artikelnummer
7445000
Hersteller Typ
DK7445000
Hersteller Artikel Nr.:
7445000
Breite:
550 mm
Höhe:
2122 mm
Tiefe:
750 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
45
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
19.733 kg


