RITTAL - Deckelhalterung, für KL, ohne Bohrung leicht zu montieren, PAK = 6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1591000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177011113
Sonepar Artikelnummer
120257974
Hersteller Artikelnummer
1591000
Hersteller Typ
KL1591000
Hersteller Artikel Nr.:
1591000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.032 kg


