RITTAL - Deckelscharnier, für KL, Edelstahl 1.4404, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1592010
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 0 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177542716
Sonepar Artikelnummer
120257031
Hersteller Artikelnummer
1592010
Hersteller Typ
KL1592010
Hersteller Artikel Nr.:
1592010
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.050 kg


