RITTAL - Digitale Temperaturanzeige und -regelung für 100-230 V, 50/60 Hz und 24-60 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3114200
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungsstrom In - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177631434
Sonepar Artikelnummer
120406064
Hersteller Artikelnummer
3114200
Hersteller Typ
SK3114200
Hersteller Artikel Nr.:
3114200
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsstrom In:
0 A
Einstellbereich Temperatur:
0 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Bemessungsspannung DC:
0 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
0 %
Mit Digital-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.259 kg


