Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Direct Air Cooling System (DAC), 110,0 W/K, 48 V DC

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Direct Air Cooling System (DAC), 110,0 W/K, 48 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3248000

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177039247

Sonepar Artikelnummer

120494093

Hersteller Artikelnummer

3248000

Hersteller Typ

SK3248000

Hersteller Artikel Nr.:

3248000

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

66 W/K

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

25.000 kg

Luft/Luft-Wärmetauscher Dachaufbau Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden. Spezifische Wärmeleistung: 66 W/K Bemessungsleistung 50/60 Hz: 70 / 90 W Bemessungsstrom je Ventilator 50/60 Hz: 0,32 / 0,4 A Ventilatoren Anzahl: 2 Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Anschlussart (elektrisch): Anschlusskabel Abmessungen [BxHxT]: 595x362x440 mm Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C Farbe: Deckel: RAL 7035, Gehäuse: RAL 9005 Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34 Gewicht: 25 kg