RITTAL - Distanzbolzen, Länge 25mm, Sechskantstahl (SW8) verzinkt, PAK=12 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2311225
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177526815
Sonepar Artikelnummer
120257320
Hersteller Artikelnummer
2311225
Hersteller Typ
SZ2311225
Hersteller Artikel Nr.:
2311225
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.108 kg


