RITTAL - Distanzelemente für SV 3055000 (für Schienenaufnahme 60x10mm), PAK=12 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3056000
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 10 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177035805
Sonepar Artikelnummer
120258156
Hersteller Artikelnummer
3056000
Hersteller Typ
SV3056000
Hersteller Artikel Nr.:
3056000
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
10 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.204 kg
Distanzelemente für SV 3055.000 Distanzelemente für den Einbau von Cu-Schienen 60 x 10 mm in den Sammelschienenhalter SV 3055.000.


