RITTAL - Distanzstück für Sammelschienenhalter SV 9340000/004/030, PAK=12 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340090
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 12 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177551916
Sonepar Artikelnummer
120257046
Hersteller Artikelnummer
9340090
Hersteller Typ
SV9340090
Hersteller Artikel Nr.:
9340090
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
12 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.024 kg
Distanzstück Distanzstück für RiLine60 Sammelschienenhalter (Flachschienensystem). Zur Adaption der Schienenabmessung 12 x 5 und 12 x 10 mm. Fur Sammelschienenhalter - SV 9340.000/.010 (3polig) und 9340.030 (1polig). System: Rittal RiLine60


